Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 3GP-G-300-S-EUR-B-N-10-0-N 51/40

  • ERIKS:13339758
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride européenne en fonte de Groupe 3 (128x98mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
Ajouter à la liste

359,91 €/ Unitéhors TVA

435,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M14)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
30.2 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Pression de service maximum
240 bar
Pression intermittente
255 bar
Pression de crête
270 bar
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Vitesse de rotation Min.
700 rpm
Orifice d'aspiration
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement
Bride Européenne 40/19/M8
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
3GP-G-300-S-EUR-B-N-10-0-N 51/40
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

BORELLI Palier STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • Eriks:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

365,05 €/ Unitéhors TVA

441,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 3GP 'B' NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Unitéhors TVA

16,20 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026