259,92 €/ Unitéhors TVA
314,50 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 26.4 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 230 bar |
Pression intermittente | 250 bar |
Pression de crête | 260 bar |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XPW-G-260-D-EUR-B-N-10-0-N19N13 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026