292,87 €/ Unitéhors TVA
354,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (100x72 mm) ø 80 mm |
Axe d'entraînement | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 31.5 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 130 bar |
Pression intermittente | 140 bar |
Pression de crête | 150 bar |
Vitesse de rotation max. | 2200 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Allemande 40/20/M6 |
Orifice de refoulement | Bride Allemande 35/15/M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Longue l'axe |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-310-S-B80C-B-N-15-0-T20T15 |
10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202638,42 €/ Unitéhors TVA
46,49 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026