Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-290-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12

  • ERIKS:14860398
Image 1
Ajouter à la liste

169,28 €/ Unitéhors TVA

204,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-A 2 trous
Axe d'entraînement
SAE-A 9 dents 16/32
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
291 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
150 bar
Pression intermittente
160 bar
Pression de crête
170 bar
Vitesse de rotation max.
2500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
1" BSP femelle
Orifice de refoulement
BSP filetage intérieur 1/2" BSP
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-290-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12