287,60 €/ Unitéhors TVA
348,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (60x60 mm) ø 50 mm |
Axe d'entraînement | Conique Allemand 1:5 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 22.9 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 190 bar |
Pression intermittente | 200 bar |
Pression de crête | 210 bar |
Vitesse de rotation max. | 2800 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-220-D-B50CX-B-N-11-0-N19N13 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026