Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-190-S-B80C-B-N-15-0-T20T15

  • ERIKS:13339427
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride rectangulaire « allemande » (100x72mm) et un arbre DIN B17x14 9 dents (long).
  • Ces pompes ont une connexion d’huile T: Raccords à bride (carré allemand).
Ajouter à la liste

276,37 €/ Unitéhors TVA

334,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Allemande (100x72 mm) ø 80 mm
Axe d'entraînement
Spline B 17x14xe9 DIN 5482
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
19.8 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Pression de service maximum
210 bar
Pression intermittente
220 bar
Pression de crête
230 bar
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Bride Allemande 40/20/M6
Orifice de refoulement
Bride Allemande 35/15/M6
Position des orifices
Côté
Options
Longue l'axe
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-190-S-B80C-B-N-15-0-T20T15
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK35-15L-W3-K

  • Eriks:11935365
  • Manufacturer:1710000028

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK40-35L-W3-K

  • Eriks:11935388
  • Manufacturer:1710000380

38,42 €/ Unitéhors TVA

46,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026