281,15 €/ Unitéhors TVA
340,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (100x72 mm) ø 80 mm |
Axe d'entraînement | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 16.8 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 230 bar |
Pression intermittente | 240 bar |
Pression de crête | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Longue l'axe |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-160-S-B80C-B-N-15-0-N19N13 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026