181,21 €/ Unitéhors TVA
219,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Allemande (60x60 mm) ø 50 mm |
Axe d'entraînement | Conique Allemand 1:5 (M12) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 16.8 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 230 bar |
Pression intermittente | 240 bar |
Pression de crête | 250 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Allemande 40/20/M6 |
Orifice de refoulement | Bride Allemande 35/15/M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-160-S-B50CY-B-N-11-0-T20T15 |
10,95 €/ Unitéhors TVA
13,25 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202638,42 €/ Unitéhors TVA
46,49 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026