206,15 €/ Unitéhors TVA
249,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-A 2 trous |
Axe d'entraînement | Cylindrique 5/8" (15,85 mm) SAE-A |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 14.2 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 250 bar |
Pression intermittente | 270 bar |
Pression de crête | 290 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 500 rpm |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 40/19/M8 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 2XP-A-140-D-SAEA-B-N-13-0-N19N13 |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026