Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-140-D-B80C-B-N-12-0-T20T15

  • ERIKS:13339505
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride rectangulaire « allemande » (100x72mm) et un arbre cylindrique de 15 mm.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile T: Raccords à bride (carré allemand).
Ajouter à la liste

269,94 €/ Unitéhors TVA

326,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Allemande (100x72 mm) ø 80 mm
Axe d'entraînement
Cylindrique 15 mm
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
14.2 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Bride Allemande 40/20/M6
Orifice de refoulement
Bride Allemande 35/15/M6
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-140-D-B80C-B-N-12-0-T20T15
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK35-15L-W3-K

  • Eriks:11935365
  • Manufacturer:1710000028

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-LK40-35L-W3-K

  • Eriks:11935388
  • Manufacturer:1710000380

38,42 €/ Unitéhors TVA

46,49 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026