Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N13N13

  • ERIKS:13339353
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride européenne de Groupe 2 (96x72mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: Raccords à bride (losange).
Ajouter à la liste

220,19 €/ Unitéhors TVA

266,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M12)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
8.7 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N13N13
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BORELLI Palier STSUR/2-C GR2 CIL22MM

  • Eriks:12497222
  • Manufacturer:BU12020007

200,78 €/ Unitéhors TVA

242,94 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

11,95 €/ Unitéhors TVA

14,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026