Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 2XP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G12G12

  • ERIKS:14860369
Image 1
Ajouter à la liste

145,19 €/ Unitéhors TVA

175,68 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M12)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
8.7 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Vitesse de rotation Min.
500 rpm
Orifice d'aspiration
BSP filetage intérieur 1/2" BSP
Orifice de refoulement
BSP filetage intérieur 1/2" BSP
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
2XP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G12G12