238,42 €/ Unitéhors TVA
288,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-AA 2 boulons |
Axe d'entraînement | Dent splines 9 20/40 SAE-AA |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 9.78 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 150 bar |
Pression intermittente | 170 bar |
Pression de crête | 190 bar |
Vitesse de rotation max. | 2000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 400 rpm |
Orifice d'aspiration | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 30/13 / M6 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027