Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 1SP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B

  • ERIKS:13334625
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride européenne de Groupe 1 (72x52mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile G: raccords BSP.
Ajouter à la liste

183,93 €/ Unitéhors TVA

222,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Axe d'entraînement
Conique européen 1: 8 (M6)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
3.7 cm³/r
Sens rotation
Sens antihoraire
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Vitesse de rotation Min.
400 rpm
Orifice d'aspiration
3/8" BSP FF
Orifice de refoulement
3/8" BSP FF
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
1SP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BORELLI Palier STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • Eriks:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

158,53 €/ Unitéhors TVA

191,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe/Moteur 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027