Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30

  • ERIKS:13307330
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride européenne de Groupe 1 (72x52mm) et un arbre conique 1:8.
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: raccords à bride.
Ajouter à la liste

108,93 €/ Unitéhors TVA

131,81 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Axe d'entraînement
Conique européen 1: 8 (M6)
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
3.7 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
250 bar
Pression intermittente
270 bar
Pression de crête
280 bar
Vitesse de rotation max.
4000 rpm
Vitesse de rotation Min.
400 rpm
Orifice d'aspiration
Ports de bride européens 30/13 / M6
Orifice de refoulement
Ports de bride européens 30/13 / M6
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026
Product Image

BORELLI Palier STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • Eriks:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

158,53 €/ Unitéhors TVA

191,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe/Moteur 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/02/2027