Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pompe 1SP-A-020-D-SAEAA-B-N-13-0-N 26/26

  • ERIKS:13334643
Image 1
  • Les pompes à engrenages sont très utilisées, principalement en raison de leur prix attractif.
  • Ces pompes sont disponibles en versions rotation gauche et rotation droite.
  • Ces pompes ont une bride SAE-AA (82,5/50,8mm) et un arbre cylindrique 1/2" (12,68mm).
  • Ces pompes ont une connexion d’huile N: raccords à bride.
Ajouter à la liste

222,02 €/ Unitéhors TVA

268,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
SAE-AA 2 boulons
Axe d'entraînement
Cylindrique 1/2" (12,68 mm) SAE-AA
Exécution (individuel/double)
Simple
Type
Pompe à engrenages
Cylindrée
2 cm³/r
Sens rotation
Rotation droite
Pression de service maximum
260 bar
Pression intermittente
280 bar
Pression de crête
290 bar
Vitesse de rotation max.
5500 rpm
Vitesse de rotation Min.
400 rpm
Orifice d'aspiration
Ports de bride européens 26/10/M5
Orifice de refoulement
Ports de bride européens 26/10/M5
Position des orifices
Côté
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Code
1SP-A-020-D-SAEAA-B-N-13-0-N 26/26
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK26-G08-W3-K

  • Eriks:11933930
  • Manufacturer:1710000419

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe/Moteur 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027