106,46 €/ Unitéhors TVA
128,82 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Axe d'entraînement | Conique européen 1: 8 (M6) |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 2 cm³/r |
Sens rotation | Rotation droite |
Pression de service maximum | 260 bar |
Pression intermittente | 280 bar |
Pression de crête | 290 bar |
Vitesse de rotation max. | 5500 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 400 rpm |
Orifice d'aspiration | 3/8" BSP FF |
Orifice de refoulement | 3/8" BSP FF |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 1SP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B |
158,53 €/ Unitéhors TVA
191,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/02/2027