222,02 €/ Unitéhors TVA
268,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | SAE-AA 2 boulons |
Axe d'entraînement | Dent splines 9 20/40 SAE-AA |
Exécution (individuel/double) | Simple |
Type | Pompe à engrenages |
Cylindrée | 1.18 cm³/r |
Sens rotation | Sens antihoraire |
Pression de service maximum | 260 bar |
Pression intermittente | 280 bar |
Pression de crête | 290 bar |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Vitesse de rotation Min. | 600 rpm |
Orifice d'aspiration | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Orifice de refoulement | Ports de bride européens 26/10/M5 |
Position des orifices | Côté |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Code | 1SP-A-012-S-SAEAA-B-N-14-0-N 26/26 |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 12/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/03/2027