364,52 €/ Unitéhors TVA
441,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M14) |
Cylindrée | 44.6 cm³/r |
Pression de service maximum | 170 bar |
Couple de rotation max. | 100 Nm |
Flux d'huile maximale | 133.8 l/min |
Vitesse de rotation max. | 3000 rpm |
Sens rotation | Horaire et antihoraire |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement | Bride Européenne 51/27/M10 |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | 3/8" (10) taraudé (BSPP) |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Moteur à engrenages |
Code | 3GM-G-440-R-EUR-H-N-10-0-N |
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026365,05 €/ Unitéhors TVA
441,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026