Eriks
WALVOIL

WALVOIL Moteur 3GM-G-340-R-EUR-H-N-10-0-N 51/51

  • ERIKS:13307406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,76 €/ Unitéhors TVA

430,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M14)
Cylindrée
33.8 cm³/r
Pression de service maximum
190 bar
Couple de rotation max.
82 Nm
Flux d'huile maximale
111.6 l/min
Vitesse de rotation max.
3300 rpm
Sens rotation
Horaire et antihoraire
Orifice d'aspiration
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement
Bride Européenne 51/27/M10
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
3/8" (10) taraudé (BSPP)
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Moteur à engrenages
Code
3GM-G-340-R-EUR-H-N-10-0-N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

BORELLI Palier STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • Eriks:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

365,05 €/ Unitéhors TVA

441,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Moteur-R 3GM NBR

  • Eriks:13368509
  • Manufacturer:012008G00000000
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment