310,40 €/ Unitéhors TVA
375,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Axe d'entraînement | Conique Européen 1:8 (M14) |
Cylindrée | 23 cm³/r |
Pression de service maximum | 240 bar |
Couple de rotation max. | 75 Nm |
Flux d'huile maximale | 80.3 l/min |
Vitesse de rotation max. | 3500 rpm |
Sens rotation | Rotation droite |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 51/27/M10 |
Orifice de refoulement | Bride Européenne 40/19/M8 |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | Non |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Moteur à engrenages |
Code | 3GM-G-230-D-EUR-H-N-10-0-N |
18,37 €/ Unitéhors TVA
22,23 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 27/10/202625,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026365,05 €/ Unitéhors TVA
441,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/202613,39 €/ Unitéhors TVA
16,20 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026