Eriks
WALVOIL

WALVOIL Moteur 3GM-G-190-D-EUR-H-N-10-0-N 51/40

  • ERIKS:13307393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

310,40 €/ Unitéhors TVA

375,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Dimension platine
Européenne GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Axe d'entraînement
Conique Européen 1:8 (M14)
Cylindrée
19.3 cm³/r
Pression de service maximum
250 bar
Couple de rotation max.
66 Nm
Flux d'huile maximale
67.6 l/min
Vitesse de rotation max.
3500 rpm
Sens rotation
Rotation droite
Orifice d'aspiration
Bride Européenne 51/27/M10
Orifice de refoulement
Bride Européenne 40/19/M8
Position des orifices
Côté
Options
Non
Orifice de drain
Non
Joints
NBR
Joint d'arbre
Standard
Type
Moteur à engrenages
Code
3GM-G-190-D-EUR-H-N-10-0-N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

STAUFF Bride de pompe WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

18,37 €/ Unitéhors TVA

22,23 €TVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

BORELLI Palier STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • Eriks:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

365,05 €/ Unitéhors TVA

441,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

WALVOIL Kit de joints Pompe 3GP 'B' NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

13,39 €/ Unitéhors TVA

16,20 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026