120,88 €/ Unitéhors TVA
146,26 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALVOIL |
Dimension platine | Européenne GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Axe d'entraînement | Conique européen 1: 8 (M6) |
Cylindrée | 6.3 cm³/r |
Pression de service maximum | 170 bar |
Couple de rotation max. | 14.1 Nm |
Flux d'huile maximale | 17 l/min |
Vitesse de rotation max. | 2700 rpm |
Sens rotation | Rotation droite |
Orifice d'aspiration | Bride Européenne 30/12/M6 |
Orifice de refoulement | Bride Européenne 30/12/M6 |
Position des orifices | Côté |
Options | Non |
Orifice de drain | Non |
Joints | NBR |
Joint d'arbre | Standard |
Type | Moteur à engrenages |
Code | 1SM-A-063-D-EUR-H-N-10-0-N |
16,69 €/ Unitéhors TVA
20,19 €TVA incluse
87 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026158,53 €/ Unitéhors TVA
191,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/03/2027