Eriks
WALVOIL

WALVOIL Limiteur de pression VMD-A80-040-B1 34B

  • ERIKS:12495673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,49 €/ Unitéhors TVA

107,07 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Montage en ligne
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
260 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Plage de réglage
20 - 260 bar
Matériau
Aluminium
Raccords
3/4" BSP