Eriks
WALVOIL

WALVOIL Limiteur de pression VMD-A80-030-B1 12B

  • ERIKS:12495662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,14 €/ Unitéhors TVA

106,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Montage en ligne
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
260 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Plage de réglage
20 - 260 bar
Matériau
Aluminium
Raccords
1/2" BSP