Eriks
WALVOIL

WALVOIL Limiteur de pression VMD-A35-020-B1 38B

  • ERIKS:12495660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,94 €/ Unitéhors TVA

83,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Montage en ligne
Type de valve
Du clapet de décharge
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
210 bar
Flux d'huile maximale
35 l/min
Plage de réglage
40 - 210 bar
Matériau
Aluminium
Raccords
3/8" BSP