Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 section d'entrée IR009 (250) -AG04

  • ERIKS:920037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,35 €/ Unitéhors TVA

197,65 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Type de valve
Soupape de sûreté réglée à 120 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Type de tiroir
Sections Inlet
Raccords
1/2" BSP
Type de vanne
Avec valve anti-cavitation