Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 détente F004A

  • ERIKS:906980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,95 €/ Unitéhors TVA

223,79 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Type de valve
Soupape de sûreté réglée à 250 bar
Pression de service maximum
350 bar
Flux d'huile maximale
80 l/min
Type de tiroir
Sections Inlet
Raccords
1/2" BSP
Type de vanne
Avec valve anti-cavitation