Eriks
WALVOIL

WALVOIL Ajustable cartouche valve de descente VRD 040-5 3/4

  • ERIKS:12560978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,18 €/ Unitéhors TVA

92,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Soupape de descente
Type de valve
Ajustable
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
150 l/min
Plage de réglage
120 - 150 L/min
Raccords
3/4" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL Corps de vanne MF pour VRD 040 VCG502 3/4"

  • Eriks:12497211
  • Manufacturer:VCG502.400000

11,92 €/ Unitéhors TVA

14,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

WALVOIL Corps de vanne FF pour VRD 040 VCG503 3/4"

  • Eriks:12497042
  • Manufacturer:VCG503.400000

12,38 €/ Unitéhors TVA

14,98 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026