Eriks
WALVOIL

WALVOIL Ajustable cartouche valve de descente VRD 030-4 1/2

  • ERIKS:12560973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,05 €/ Unitéhors TVA

81,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Soupape de descente
Type de valve
Ajustable
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
67 l/min
Plage de réglage
37 - 50 L/min
Raccords
1/2" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL Corps de vanne FF pour VRD 030 VCG503 1/2"

  • Eriks:12497041
  • Manufacturer:VCG503.300000

9,75 €/ Unitéhors TVA

11,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

WALVOIL Corps de vanne MF pour VRD 030 VCG502 1/2"

  • Eriks:12497210
  • Manufacturer:VCG502.300000

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027