Eriks
WALVOIL

WALVOIL Ajustable cartouche valve de descente VRD 020-1 3/8

  • ERIKS:12497214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,91 €/ Unitéhors TVA

64,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Soupape de descente
Type de valve
Ajustable
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
25 l/min
Plage de réglage
2,5 - 4,0 L/min
Raccords
3/8" BSP
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WALVOIL Corps de vanne MF pour VRD/VSC 020 VCG502 3/8"

  • Eriks:12497209
  • Manufacturer:VCG502.200000

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL Corps de vanne FF pour VRD 020 VCG503 3/8"

  • Eriks:12497212
  • Manufacturer:VCG503.200000

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026