Eriks
WALVOIL

WALVOIL Ajustable cartouche valve de descente VRD 010-5 1/4

  • ERIKS:12560983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,91 €/ Unitéhors TVA

64,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Soupape de descente
Type de valve
Ajustable
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
10 l/min
Plage de réglage
6,3 - 10 L/min
Raccords
1/4" BSP