Eriks
WALVOIL

WALVOIL Ajustable cartouche valve de descente VRD 010-1 1/4

  • ERIKS:12560979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,91 €/ Unitéhors TVA

64,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALVOIL
Version
Soupape de descente
Type de valve
Ajustable
Type de réglage
Vis
Pression de service maximum
300 bar
Flux d'huile maximale
10 l/min
Plage de réglage
1,0 - 1,6 L/min
Raccords
1/4" BSP