Eriks
WALTON

WALTON Extracteur de tarauds 4 doigts M6

  • ERIKS:23412788
  • Fabricant:4332163358800
Image 1
Extracteur de tarauds pour tarauds à 4 goujures

Modèle : outil très résistant avec doigts écrouis et réglables. Douille de guidage coulissante en longueur absorbant les forces de torsion très élevées.

Applications : permet de dégager et de dévisser les tarauds cassés à 3 goujures ou à 4 goujures. Repousser la bague de blocage supérieure pour insérer les doigts dans les goujures du taraud cassé et bloquer à l'aide de la douille de guidage. A l'aide d'un tourne-à-gauche, faire effectuer un mouvement de va-et-vient au morceau de taraud cassé jusqu'à ce qu'il se dégage et puisse être dévissé.

Ajouter à la liste

82,02 €/ Unitéhors TVA

99,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTON
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6