Modèle : outil très résistant avec doigts écrouis et réglables. Douille de guidage coulissante en longueur absorbant les forces de torsion très élevées.
Applications : permet de dégager et de dévisser les tarauds cassés à 3 goujures ou à 4 goujures. Repousser la bague de blocage supérieure pour insérer les doigts dans les goujures du taraud cassé et bloquer à l'aide de la douille de guidage. A l'aide d'un tourne-à-gauche, faire effectuer un mouvement de va-et-vient au morceau de taraud cassé jusqu'à ce qu'il se dégage et puisse être dévissé.
147,20 €/ Unitéhors TVA
178,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150