Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord POM KL-012-0-WR026-40-2 FPM taraudé G 3/4" BSPP

  • ERIKS:11231172
Image 1
Ajouter à la liste

120,30 €/ Unitéhors TVA

145,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
POM
Code
KL-012-0-WR026-40-2
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
12 mm
Matériau du joint 2
FPM
Couleur
Gris
Type de composant
Raccord rapide