Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord PA KL-006-0-WR017-50-2 FPM taraudé G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11262994
Image 1
Ajouter à la liste

61,20 €/ Unitéhors TVA

74,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
KL
Matériau
PA
Code
KL-006-0-WR517-50-2-RVS-KV
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Walther KL séries, exécution RVS-KV
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide