Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord laiton UF-019-0-WR033-21-1-VI NBR fileté 1"

  • ERIKS:11353884
Image 1
Ajouter à la liste

246,90 €/ Unitéhors TVA

298,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
UF
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
UF-019-0-WR033-21-1-VI
Pression maximum de service
30 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Walther UF séries, exécution VI
Extrémité de raccordement 2
Femelle sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide