157,50 €/ Unitéhors TVA
190,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Passivé |
Code | SP-009-0-WR521-21-1 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 9 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |