Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord laiton SP-006-0-WR513-21-1 NBR taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11251552
Image 1
Ajouter à la liste

31,98 €/ Unitéhors TVA

38,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Passivé
Code
SP-006-0-WR513-21-1
Pression maximum de service
60 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide