426,00 €/ Unitéhors TVA
515,46 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | SP-009-0-WR521-01-2-GL |
Pression maximum de service | 80 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries, exécution GL |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 9 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |