Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord inox SP-006-0-WR513-01-2 FPM fileté G 1/4"

  • ERIKS:11251527
Image 1
Ajouter à la liste

150,60 €/ Unitéhors TVA

182,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
SP-006-0-WR513-01-2
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide