Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord inox SP-006-0-WR013-01-2 FPM taraudé G 1/4"

  • ERIKS:11251047
Image 1
Ajouter à la liste

257,10 €/ Unitéhors TVA

311,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier inoxydable (AISI316L)
Code
SP-006-0-WR013-01-2
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
6 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide