Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | MD |
Matériau | Acier inoxydable (AISI316L) |
Code | MD-006-0-WR513-01-2-GL |
Pression maximum de service | 100 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther MD séries, exécution GL |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |