Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | CT |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 304) |
Code | CT-012-0-WR521-02-2 |
Pression maximum de service | 30 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther CT séries |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 12 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |