Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord inox CT-007-2-WR021-02 FKM fileté 1/2"

  • ERIKS:12638399
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
CT
Matériau
Acier inoxydable (AISI 304)
Code
CT-007-2-WR021-02-2
Pression maximum de service
30 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther CT séries
Extrémité de raccordement 2
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide