Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier SP-009-0-WR521-11-1 NBR taraudé G 1/2"

  • ERIKS:11251592
Image 1
Ajouter à la liste

134,70 €/ Unitéhors TVA

162,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
SP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
SP-009-0-WR521-11-1
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Walther SP séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
9 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide