Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SP |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | SP-006-0-WR513-11-1 |
Pression maximum de service | 120 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SP séries |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |