Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALTHER |
Type | SG |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué / huile brunie |
Code | SG-006-0-WR513-19-2 |
Pression maximum de service | 250 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Walther SG séries |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 6 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Raccord rapide |