Eriks
WALTHER

WALTHER Raccord acier MD-019-0-WR526-19-2 FPM taraudé G 3/4"

  • ERIKS:11263041
Image 1
Ajouter à la liste

315,30 €/ Unitéhors TVA

381,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WALTHER
Type
MD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué / huile brunie
Code
MD-019-0-WR526-19-2
Pression maximum de service
250 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Walther MD séries
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Raccord rapide